Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1455220041
Cod. Produttore
1455220041
Cod. EAN
8012952096170

Informazioni di prodotto

.ARCO T5 3630 FL 1X39 CELL-D-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento, progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm. Adatto per una singola sorgente luminosa, garantisce un supporto affidabile e funzionale per l’installazione di lampade T5. Il design semplice e resistente lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata.

lunghezza

932 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

224 mm

potenza della lampada

39 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

programmabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40