Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4605
Cod. Produttore
4605
Cod. EAN
8002219579591

Informazioni di prodotto

Lampada d'emergenza Fruttoluce 6 LED SE/SA 1N

Documentazione tecnica

È l'ultima generazione di apparecchi per illuminazione di emergenza e segnapasso in ambito civile e nel terziario. Tutta la gamma è stata progettata con una completa dotazione di serie che consente l’istallazionei all'interno delle serie civili più diffuse. Fruttoluce può essere installata all'accessorio che la trasforma in IP55.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

larghezza

70 mm

altezza/profondità

40 mm

lunghezza

187 mm

Produttore

Lampada d'emergenza Fruttoluce 6 LED SE/SA 1N