Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE55802
Cod. Produttore
55802
Cod. EAN
8002219584694

Informazioni di prodotto

P PERA FORNO CH 15W 230V E14GH
Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza a forma di pera con attacco E14, potenza di 15 watt e tensione di 230 volt, ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali che richiedono una luce calda e uniforme. Progettata per garantire efficienza e lunga durata, si adatta perfettamente a forni e apparecchiature simili.

flusso luminoso

80 lm

base

E14

diametro

25 mm

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

1000 h