Tubi LED T5 T8

I tubi LED nascono per sostituire i vecchi tubi al neon. Questi si pongono infatti sul mercato come prodotto ad alta efficienza energetica in grado di far risparmiare più del 60% sul consumo di energia elettrica. Sfruttando la tecnologia a Led sono in grado di produrre una eccellente qualità luminosa. 
A differenza dei tubi al neon, i tubi LED sono molto più robusti, hanno una accensione immediata e durano più a lungo. Trovano applicazione: nell’industria, nei magazzini, nei negozi, nei parcheggi, negli uffici, nel settore dei trasporti e nel residenziale.

 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Tubi LED T5 T8
Brand ARTELETA

Filtri

Disponibilità (4)
Serie (3)

4 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Tubi LED T5 T8
Brand ARTELETA
Cod. Rexel: ARGTL12.W
Cod. Produttore: GTL12.W
Cod. EAN: 8013202178172
Cod. Rexel: ARGTL6.W
Cod. Produttore: GTL6.W
Cod. EAN: 8013202178059
Cod. Rexel: ARLT824.D
Cod. Produttore: LT824.D
Cod. EAN: 8013202874388
Cod. Rexel: ARTL821.WW
Cod. Produttore: TL821.WW
Cod. EAN: 8013202921204

Tubi a led

Esistono diverse tipologie di tubi a led: tubi a led t8 e t5, con luce calda o fredda e di diverse misure di applicazione. 

Tubo led T8 e T5

Le differenze principali fra il tubo led T8 e T5 risiedono nel diametro e nell’attacco. I tubi led T8 si caratterizzano per un diametro di 28 mm e un attacco G13. I tubi T5 a differenza, si caratterizzano per un diametro di 16 mm e un attacco G5. I pin dei tubi a led T5 sono lunghi 5 mm, mentre quelli del tubo T8 sono lunghi 13 mm. Entrambi i tubi presentano invece 3 gradi di luminosità: 3000 °K luce calda, 4000 °K luce naturale/neutra, 6000 °K luce fredda. Presentano potenze di diversi Watt, come 10, 18, 20 e 36 Watt e diversi gradi di protezione, come IP44 e IP65.

Tubi led: le lunghezze convenzionali

Le usali dimensioni che troviamo in commercio dei tubi Led sono 60, 120 e 150 centimetri. Le presenti lunghezze solitamente includono gli attacchi.

Tubi led in vendita online su rexel.it

Nel nostro catalogo online trovi tubi led e accessori per diverse applicazioni, ma non solo infatti troverai anche panel led, lampade led, faretti led, strip led, lampade led da esterno e molto altro. 
Sfoglia il nostro catalogo online. Philips Signify, Ledvance e Beghelli sono solo alcuni dei marchi che trattiamo. Scopri il prezzo migliore!