Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARGTL6.W
Cod. Produttore
GTL6.W
Cod. EAN
8013202178042

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Lunghezza: 60 cm
  • Temperatura colore: 6500K
  • Tipo: Tubo T8 LED
  • Colore luce: Bianco freddo
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: ARGTL6.W
Descrizione del produttore: TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO FREDDODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO FREDDO

€ 4,38 x 1 pz.
(pz.)