Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere /

Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo
Brand GEWISS S.P.A

Filtri

Disponibilità (127)
Serie (127)
grado di protezione (IP) (93)
larghezza (93)
materiale della scatola (93)
altezza (92)
profondità (92)
numero di prese SCHUKO (92)
numero di interruttori magnetotermici (92)
esecuzione (83)
corrente di dimensionamento (83)
tensione nominale (83)
numero di poli interruttore principale (83)

127 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Prodotti Accessori Civile - Cantiere Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo
Brand GEWISS S.P.A
Cod. Rexel: GWGW68585
Cod. Produttore: GW68585
Cod. EAN: 8011564895720
Cod. Rexel: GWGW68245N
Cod. Produttore: GW68245N
Cod. EAN: 8011564896437
Cod. Rexel: GWGW68537
Cod. Produttore: GW68537
Cod. EAN: 8011564895447
Cod. Rexel: GWGW68599
Cod. Produttore: GW68599
Cod. EAN: 8011564895850
Cod. Rexel: GWGW68483F
Cod. Produttore: GW68483F
Cod. EAN: 8011564896253
Cod. Rexel: GWGW68538
Cod. Produttore: GW68538
Cod. EAN: 8011564895232
Cod. Rexel: GWGW68566
Cod. Produttore: GW68566
Cod. EAN: 8011564895522
Cod. Rexel: GWGW68584
Cod. Produttore: GW68584
Cod. EAN: 8011564895713
Cod. Rexel: GWGW68590F
Cod. Produttore: GW68590F
Cod. EAN: 8011564896246
Cod. Rexel: GWGW68598
Cod. Produttore: GW68598
Cod. EAN: 8011564895843
Cod. Rexel: GWGW68244N
Cod. Produttore: GW68244N
Cod. EAN: 8011564896420
Cod. Rexel: GWGW68572
Cod. Produttore: GW68572
Cod. EAN: 8011564895584
Cod. Rexel: GWGW68562
Cod. Produttore: GW68562
Cod. EAN: 8011564895287
Cod. Rexel: GWGW68203N
Cod. Produttore: GW68203N
Cod. EAN: 8011564749672
Cod. Rexel: GWGW68204N
Cod. Produttore: GW68204N
Cod. EAN: 8011564749689
Cod. Rexel: GWGW68216N
Cod. Produttore: GW68216N
Cod. EAN: 8011564749740
Cod. Rexel: GWGW68217N
Cod. Produttore: GW68217N
Cod. EAN: 8011564749757
Cod. Rexel: GWGW68223N
Cod. Produttore: GW68223N
Cod. EAN: 8011564749764
Cod. Rexel: GWGW68247N
Cod. Produttore: GW68247N
Cod. EAN: 8011564896468
Cod. Rexel: GWGW68248N
Cod. Produttore: GW68248N
Cod. EAN: 8011564896475
Cod. Rexel: GWGW68411N
Cod. Produttore: GW68411N
Cod. EAN: 8011564749849
Cod. Rexel: GWGW68471
Cod. Produttore: GW68471
Cod. EAN: 8011564040670
Cod. Rexel: GWGW68472
Cod. Produttore: GW68472
Cod. EAN: 8011564040687
Cod. Rexel: GWGW68473
Cod. Produttore: GW68473
Cod. EAN: 8011564040694
Cod. Rexel: GWGW68474
Cod. Produttore: GW68474
Cod. EAN: 8011564068414
1 2 3 ... 6 »

La ciabatta elettrica o gergalmente chiamata anche presa multipla o multipresa è un dispositivo elettrico composto da più prese come intuibile dal termine stesso. Grazie alle diverse prese è possibile attaccare diversi dispositivi elettronici e farli funzionare contemporaneamente. Come ogni altro strumento elettrico deve essere utilizzata in sicurezza. È infatti soggetta a sovraccarichi e surriscaldamento. 

Ciabatte elettriche: utilità 

L’utilità della ciabatta elettrica è proprio quella di fare funzionare contemporaneamente più dispositivi elettrici evitando ingombri di cavi e sovraccarichi.


Tipologie di ciabatte elettriche

In commercio troviamo diverse tipologie di ciabatte elettriche. Abbiamo la tripla spina, la prolunga elettrica e la ciabatta elettrica retrattile. La tripla spina è una ciabatta elettrica multipla che presenta tre spine. La prolunga elettrica è una ciabatta elettrica che presenta per l’appunto una prolunga, che una volta collegata ad una spina può essere portata ovunque. Questo in base ovviamente alla lunghezza della prolunga. La ciabatta elettrica retrattile invece si trova all’interno di una foratura di un elemento strutturale e che consente quindi di nascondere la ciabatta stessa se non utilizzata. In ambito domestico troviamo tipicamente ciabatte elettriche da 10 e 16 Ampere con 3,4 o 6 prese, anche se sul mercato troviamo ciabatte elettriche anche fino a 10 prese. Nelle ciabatte di più recente costruzione troviamo anche gli ingressi usb. 


Caratteristiche delle ciabatte elettriche

Le caratteristiche che le ciabatte elettriche tipicamente presentano sono: resistenza al fuoco, capacità di potenza, interruttore di accensione o spegnimento, resistenza meccanica, materiale di costruzione in plastica o alluminio e coperchi di protezione all’acqua. 


Avvolgicavo: che cos’è e perché è utile

Quando è necessario utilizzare un apparecchio elettrico lontano da una presa di corrente, viene tipicamente impiegato l’avvolgicavo elettrico. Questo trova utilizzo in ambito residenziale e civile, ma anche industriale. Troviamo infatti gli avvolgicavi civili applicati tipicamente in ambito domestico. Questi sono realizzati in plastica e hanno un cavo che solitamente non supera i 50 mt. Presentano una presa universale adatta a spine da 10 e 16 ampere e schuko. Il riavvolgimento del cavo è manuale e presentano sistemi di anti-attorcigliamento. Troviamo poi gli avvolgicavi da giardino che tipicamente sono di colore arancione. Infine, troviamo gli avvolgicavi industriali. Questi sono costruiti rispettando la normativa CEI EN 613116 e presentano prese industriali in grado di sopportare diverse tensioni nominali di impiego. Le spine e le prese CEE sono blu per tensioni da 200 a 250 V e rosse per tensioni da 380 a 480 V. Il cavo con cui sono costruite è in neoprene ed è resistente alle abrasioni e all’acqua. L’isolamento è in gomma e il grado di protezione IP44.


Acquista online al miglior prezzo

Scopri le ciabatte elettriche e gli avvolgicavi su rexel.it Nel nostro catalogo di materiale elettrico online potrai consultare le schede tecniche di diversi prodotti e delle migliori marche come Fanton, Bticino e Vimar.