› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Quadro elettrico mobile Q-DIN10 2x2P 2x16A per cantiere Serie 68 ASC

Cod. Rexel GWGW68203N
Cod. Produttore GW68203N
Cod. EAN 8011564749672

Informazioni principali

  • Tipo quadro: Cablato
  • Serie: 68 ASC
  • Dimensioni (BxHxP): 220x435x96 mm
  • Grado protezione: IP44
  • Interruttore: Magnet. Diff. 16A 2P
  • Numero prese: 4 (2 IEC 309 16A)
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Normativa: EN 61439-4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

220 mm

Tipologia

Distributore finale mobile

altezza

435 mm

profondità

96 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

2

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

1

tensione nominale

230 v

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

2

Secondo la normativa EN 61439-4

Serie

68 ASC,Building

Quadro elettrico mobile Q-DIN10 2x2P 2x16A per cantiere Serie 68 ASC