› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Quadro elettrico Q-BOX6 ASC 6 prese SBF 33 kW cantiere certificato EN 61439-4

Cod. Rexel GWGW68598
Cod. Produttore GW68598
Cod. EAN 8011564895843

Informazioni principali

  • Tipo quadro: Cablato
  • Potenza erogabile: 33 kW
  • Interruttore generale: Magnet. 63A 4P 6kA
  • Grado di protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Dimensioni (BxHxP): 914x821x400 mm
  • Numero prese: 6
  • Serie: 68 ASC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

914 mm

Tipologia

Armadio distributore terminale

altezza

821 mm

profondità

400 mm

interruttore principale

Interruttore di potenza

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli

2

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli

1

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

3

numero di poli interruttore principale

4

tensione nominale

230/400 V

corrente nominale dell'interruttore principale

63 A

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

3

Secondo la normativa EN 61439-4

Pulsante di arresto di emergenza

Serie

68 ASC,Building

Quadro elettrico Q-BOX6 ASC 6 prese SBF 33 kW cantiere certificato EN 61439-4