› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Quadro elettrico mobile Q-DIN5 IEC 3x2P16A serie 68 ASC per cantieri certificato EN 61439-4

Cod. Rexel GWGW68217N
Cod. Produttore GW68217N
Cod. EAN 8011564749757

Informazioni principali

  • Tipologia: Q-DIN 5 ASC
  • Serie: 68 ASC
  • Dimensioni: 105x430x96 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Interruttore: Magnetotermico 16A 2P
  • Prese: 3x 2P+T 16A IEC 309
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Normativa: EN 61439-4 (ASC)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

Tipologia

Distributore finale mobile

altezza

430 mm

profondità

96 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

1

tensione nominale

230 v

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

3

Secondo la normativa EN 61439-4

Serie

68 ASC,Building

Quadro elettrico mobile Q-DIN5 IEC 3x2P16A serie 68 ASC per cantieri certificato EN 61439-4