Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68245N
Cod. Produttore
GW68245N
Cod. EAN
8011564896437

Informazioni di prodotto

Il sistema 68 ASC offre soluzioni complete per l’elettrificazione in cantiere, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Quadri cablati in fabbrica, pronti all’uso
  • Installazione rapida e semplice
  • Personalizzazione flessibile con versioni vuote

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico certificato con software dedicato
  • Protezione affidabile con magnetotermici o fusibili
  • Adatto a ogni dimensione di cantiere

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

larghezza

220 mm

Tipologia

Distributore finale mobile

altezza

435 mm

profondità

96 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

1

tensione nominale

400 V

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

3

Secondo la normativa EN 61439-4

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)

1

Serie

68 ASC,Building

Produttore

Quadro elettrico mobile Serie 68 ASC 3x2P + 1x3P16A protezione magnetotermica cantiere