› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Quadro elettrico Serie 68 ASC cantiere 16A 2X2P 2X3P 2XCIV cablato IEC Q-DIN14

Cod. Rexel GWGW68411N
Cod. Produttore GW68411N
Cod. EAN 8011564749849

Informazioni principali

  • Tipo quadro: Cablato
  • Dimensioni: 320x510x120 mm
  • Grado protezione: IP44
  • Interruttore: Magnetotermico 32A 4P
  • Prese: 6 (2x2P+T, 2x3P+T, 2x Tedesco 16A)
  • Lunghezza cavo: 25 m
  • Potenza erogabile: 17 kW
  • Serie: 68 ASC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

320 mm

Tipologia

Distributore finale mobile

altezza

510 mm

profondità

120 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

2

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

3

tensione nominale

400 V

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)

2

Secondo la normativa EN 61439-4

Serie

68 ASC,Building

Quadro elettrico Serie 68 ASC cantiere 16A 2X2P 2X3P 2XCIV cablato IEC Q-DIN14