Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Fascette
Brand BIZLINE

Filtri

Disponibilità (10)
materiale (6)
Serie (6)
Protezione della superficie (6)
tipo di fissaggio (3)
adatto per (3)
a cerniera (3)
adatto per spessore flangia (3)
cerniera regolabile (3)
carico di rottura (3)
sezione di collegamento (3)
Lunghezza (mm) (3)
Resistenza alla trazione (N) (3)

10 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Componenti per quadri elettrici Fascette
Brand BIZLINE
Cod. Rexel: BLBIZ700010
Cod. Produttore: BIZ700010
Cod. EAN: 3700420304012
Cod. Rexel: BLBIZ710338
Cod. Produttore: BIZ710338
Cod. EAN: 3700420325116
Cod. Rexel: BLBIZ300101
Cod. Produttore: BIZ300101
Cod. EAN: 3700420310303
Cod. Rexel: BLBIZ300102
Cod. Produttore: BIZ300102
Cod. EAN: 3700420310310
Cod. Rexel: BLBIZ300103
Cod. Produttore: BIZ300103
Cod. EAN: 3700420310327
Cod. Rexel: BLBIZ710337
Cod. Produttore: BIZ710337
Cod. EAN: 3700420325109
Cod. Rexel: BLBIZ710339
Cod. Produttore: BIZ710339
Cod. EAN: 3700420325123
Cod. Rexel: BLBIZ710770
Cod. Produttore: BIZ710770
Cod. EAN: 3700882117588
Cod. Rexel: BLBIZ710772
Cod. Produttore: BIZ710772
Cod. Rexel: BLBIZ710771
Cod. Produttore: BIZ710771
Cod. EAN: 3700882152824

Le fascette sono una componente indispensabile per gli elettricisti.  Ogni fascetta è caratterizzata da un sistema a cravatta, costituito da un meccanismo auto serrante. In commercio ritroviamo svariate tipologie di fascette, ognuna per un uso specifico.  In base al loro utilizzo troviamo fascette resistenti agli agenti atmosferici, agli agenti chimici e agli urti.
Diversi sono i materiali con cui possono essere costruite: nylon, plastica, metallo e acciaio inox. Quelle in nylon sono applicabili in ambienti dal clima freddo e con una elevata esposizione ai raggi solari. Quelle in acciaio invece vengono applicate in ambienti con temperature elevate. A seconda dell’utilizzo troviamo: fascette stringicavo, fascette da cablaggio e le fascette più comuni da elettricista. 

Tutti i colori delle fascette

In commercio troviamo anche svariati colori per le fascette e questo per permettere a chi le utilizza di distinguere ad esempio fra i diversi cavi elettrici di un impianto. Nel cablaggio, infatti, a fronte delle diverse normative, troviamo diversi colori di applicazione: rosso, verde, giallo e blu. Ad esempio, i conduttori PEN devono essere marcati con fascette blu e giallo/verde.
 

A cosa servono le fascette

Le fascette vengono impiegate in campo elettrico ed elettronico, ma anche industriale e meccanico. Tipicamente vengono impiegate per fissare o vincolare fra di loro diverse componenti elettriche e in particolar modo cavi elettrici, fili e tubi.