Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300101
Cod. Produttore
BIZ300101
Cod. EAN
3700420310303

Informazioni di prodotto

Fascetta di cablaggio inox 360 x 4.6 mm (x 100)
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

Lunghezza (mm)

360

Resistenza alla trazione (N)

460

Larghezza (mm)

4.6

Ø massimo di serraggio (mm)

102

Pezzi per sacchetto

100

Produttore

FASCETTE DI CABLAGGIO INOX 4,6X360(