› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

Morsetto messa a terra ottone M6x25mm per canaline (30 pz)

Cod. Rexel BLBIZ710770
Cod. Produttore BIZ710770
Cod. EAN 3700882117588

Informazioni principali

  • Tipo: M6
  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Materiale: Ottone
  • Viti: Filettate
  • Pezzi per confezione: 30
  • Applicazione: Messa a terra
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: BIZ MISE À LA TERRE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetti di messa a terra in ottone, dotati di viti filettate per un fissaggio sicuro e affidabile. Progettati per l'utilizzo con conduttori piatti di sezione 25 mm² e dotati di attacco M6, questi morsetti sono ideali per il fissaggio su passerelle di cavi destinati alla messa a terra. La confezione contiene 30 pezzi. Il materiale in ottone garantisce ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, mentre la superficie non trattata assicura un contatto stabile. Consigliati per l'uso con rondelle bimetalliche e kit di viti e dadi specifici, offrono una soluzione efficace e duratura per le applicazioni di messa a terra nel settore elettrico. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsetto per messa a terra M6 x 25 mm² (x 30) per fissare cavi alle canaline portacavi durante la messa a terra. Morsetto in ottone munito di viti filettate.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Conduttore piatto

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Ottone

sezione di collegamento

25 ... 25 mm²

Serie

BIZ MISE / LA TERRE

Morsetto messa a terra ottone M6x25mm per canaline (30 pz)