Rexel / Prodotti / Cavi / Cavi di Media Tensione /

Cavo Media Tensione Rame RG16H1 RG26H1

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Cavo Media Tensione Rame RG16H1 RG26H1

Filtri

Disponibilità (27)
numero di conduttori (17)
sezione del conduttore (17)
Tipo cavo (17)
Indice CPR (17)
Compatibilità CPR (17)
Codice colore Cavo (17)
Descrizione Colore (17)
Indice Euroclasse (17)
Euroclasse (17)
Cavo Tipo Imballo 832 (6)
Cavo Colore 825 (6)
Cavo Euro Classe 831 (6)
27 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Cavi di Media Tensione Cavo Media Tensione Rame RG16H1 RG26H1
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/120
Cod. Produttore: 40400001451066
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/150
Cod. Produttore: RG26H1M32/150
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/240
Cod. Produttore: 40400001481066
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/50
Cod. Produttore: 40400001391066
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/70
Cod. Produttore: 40400001411066
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/95
Cod. Produttore: 40400001431072
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/50
Cod. Produttore: 40410001391066
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/95
Cod. Produttore: 40410001431066
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/35
Cod. Produttore: 40400001371066
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/185
Cod. Produttore: 40400001471066
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/120
Cod. Produttore: 40410001451066
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/150
Cod. Produttore: 40410001461066
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/185
Cod. Produttore: 40410001471066
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/240
Cod. Produttore: 40410001481066
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/70
Cod. Produttore: 40410001411066
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/300
Cod. Produttore: 040400001491066
Cod. Rexel: CVFG16H1R11/10
Cod. Produttore: 548025106
Cod. Rexel: CVRG16H1R67/50
Cod. Produttore: CVRG16H1R67/50
Cod. Rexel: CVRG26H1M323195
Cod. Produttore: RG26H1M16X 12/20KV 3X1X95 ROSSO
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/400
Cod. Produttore: CVRG26H1M47/400
Cod. Rexel: CVRG16H1R11/10
Cod. Produttore: RG16H1R12/11/10
Cod. Rexel: HUK32425
Cod. Produttore: 32425
Cod. Rexel: HUK32580
Cod. Produttore: 32580
Cod. Rexel: CVRG26H1M32/70S
Cod. Produttore: CVRG26H1M32/70S
Cod. Rexel: CVRG26H1M47/35S
Cod. Produttore: CVRG26H1M47/35S
1 2 »

Come è fatto un cavo di media tensione

I cavi di media tensione presentano un conduttore in rame o alluminio, un isolante primario in G16 o G26, uno strato semiconduttivo sul conduttore e sull’isolante per limitare il campo elettrico all’interfaccia, uno schermo metallico per confinamento del campo elettrico e una guaina esterna di colore rosso con funzione di protezione meccanica e dagli agenti esterni. Tipicamente la guaina mescola materiali termoplastici a base di PVC di qualità Rz o polietilene. In alcuni casi è presente anche una armatura per protezione meccanica aggiuntiva. In caso fosse presente viene dunque anche inserita una guaina extra fra l’armatura e lo schermo.

 

Semiconduttore nei cavi di media tensione: a cosa serve?

In questa tipologia di cavo è presente un nastro semiconduttore il cui scopo è quello di impedire la ionizzazione dell’aria che si può trovare tra conduttore e isolante.

In particolare, per cavi con tensione nominale >= a 6 kV sono presenti due strati di materiale semiconduttivo. Uno sulla superficie interna e uno sulla superficie esterna dello strato isolante. I valori di tensione e di campo elettrico che sono presenti richiedono infatti una transizione graduale alle interfacce fra il conduttore e lo strato isolante e fra lo strato isolante e lo schermo. Questo è necessario al fine di evitare scariche elettriche locali che con il passare del tempo possono arrivare a danneggiare il cavo.

 

Tipologie di cavi media tensione

Fra i cavi di media tensione troviamo: cavo unipolare, tema di cavi unipolari, cavi tripolari ad elica visibile e cavi tripolari. La distinzione diventa più specifica considerando anche le diverse caratteristiche del cavo: numero e sezione nominale dei conduttori, materiale e grado di flessibilità dei conduttori, materiale e qualità dell’isolante primario, tipologia di schermo, rivestimenti protettivi, composizione e forma del cavo, tipologia di schermo, rivestimenti protettivi e tensione nominale. 

Troviamo quindi, ad esempio, tra i cavi di media tensione: cavo unipolare ad isolamento estruso non armato e armato, cavo unipolare con schermo a tubo di alluminio, cavo unipolare ad isolamento estruso armato, cavo tripolare ad isolamento in carta a tre piombi a schermatura radiale, cavo tripolare ad isolamento in carta a un sol piombo a schermatura non radiale (cinturato).

 

Cavi elettrici di media tensione su rexel.it

Scopri i cavi di media tensione su rexel.it. Trovi i prodotti delle migliori marche in commercio. Il nostro team di esperti è a disposizione nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze.