Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Cavi › Cavi di Media Tensione › Cavo Media Tensione Rame RG16H1 RG26H1
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
N2XSY 12/20 kV red 1 x 300 rm / 25 mm²
Cavo Colore 825
Rosso
Cavo Euro Classe 831
Cca s1b d1 a1
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
tensione nominale U
20 kV
tensione nominale U0
12 kV
colore del rivestimento
rosso
materiale del rivestimento
PVC
sezione nominale del conduttore
300 mm²
resistente alla fiamma
no
Disponibilità:
Prodotto non rendibile