› Cavi › Cavi di Media Tensione › Cavo Media Tensione Rame RG16H1 RG26H1

Cavo unipolare RG26H1M16 12/20 Kv 3x1x95 mm² 12/20 Kv LS0H media tensione

Cod. Rexel CVRG26H1M323195
Cod. Produttore RG26H1M16X 12/20KV 3X1X95 ROSSO

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 12/20 kV
  • Conduttori: 3X1X95 mm²
  • Colore: Rosso
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Uso: Interno/esterno
  • Durata: Elevata
  • Serie: RG26H1M16

Descrizione del prodotto

Il cavo RG26H1M16 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono una resistenza alle alte tensioni. Con una tensione nominale di 12/20 kV, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali robusti, offre una conduzione efficace grazie ai suoi conduttori di dimensioni 3X1X95 mm². La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di collegamento. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un cavo elettrico. La sua rigidità e resistenza agli agenti atmosferici lo rendono adatto per installazioni sia interne che esterne, assicurando una lunga durata e un funzionamento ottimale in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Il cavo RG26H1M16 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono una resistenza alle alte tensioni. Con una tensione nominale di 12/20 kV, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali robusti, offre una conduzione efficace grazie ai suoi conduttori di dimensioni 3X1X95 mm². La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di collegamento. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un cavo elettrico. La sua rigidità e resistenza agli agenti atmosferici lo rendono adatto per installazioni sia interne che esterne, assicurando una lunga durata e un funzionamento ottimale in condizioni difficili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Isolamento 826

12/20 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo unipolare RG26H1M16 12/20 Kv 3x1x95 mm² 12/20 Kv LS0H media tensione