Rexel / Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione /

Cavi FG16H2(O)M16

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Cavi FG16H2(O)M16

Filtri

Disponibilità (6)
numero di conduttori (5)
sezione del conduttore (5)
Indice CPR (5)
Compatibilità CPR (5)
Indice confezionamento (5)
Cavo Tipo Imballo 832 (4)
Tipo cavo (4)
Cavo Posa 833 (2)
Cavo Rigidità 834 (2)
Cavo Colore 825 (1)
Cavo Isolamento 826 (1)
Cavo Applicazione 827 (1)
6 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Cavi Bassa Tensione Cavi FG16H2(O)M16
Cod. Rexel: 9FG16H2M3X35G25
Cod. Produttore: FG16H2M 3X35G225
Cod. Rexel: 9FG16H2M4G10B
Cod. Produttore: FG16OH2M16 4G10
Cod. Rexel: 9FG16H2M4G25B
Cod. Produttore: FG16OH2M16 4G25B
Cod. Rexel: 9FG16H2M4G4B
Cod. Produttore: FG16OH2M16 4G4
Cod. Rexel: 9FG16H2M4G6B
Cod. Produttore: FG16OH2M16 4G6
Cod. Rexel: 0FG16H2R1X25B
Cod. Produttore: FG16H2R1X25B

Le tipologie di cavi elettrici 

Esistono diverse tipologie di cavi elettrici, a partire da Eco-Cable, l’etichetta verde nell’industria dei cavi che rappresenta una garanzia dell’ecosostenibilità dei prodotti Prysmian, in conformità agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I cavi a bassa tensione sono usati per strumentazioni con tensione nominale compresa tra 50 e 1000V per la corrente alternata e tra 75 e 1500V per la corrente continua; perciò, non sono soggetti a forti sollecitazioni elettriche.

I cavi per alte temperature sono solitamente utilizzati per applicazioni industriali o in ambienti pericolosi e critici dove le temperature possono essere molto elevate.

I cavi compensati per termocoppie sono di diversa conformazione, utilizzati per l’estensione e la compensazione delle misure in campo verso i controlli di sistema.

I cavi per energie rinnovabili vantano un’elevata qualità nei materiali ed innovazione tecnologica nonché durata nel tempo e agli agenti atmosferici.

I cavi UL/CSA sono impiegati per la progettazione delle macchine destinate al mercato USA e CSA per il Canada.

I cavi per posa mobile sono caratterizzati dall’essere dotati di stretti raggi di curvatura e di una forte resistenza alle sollecitazioni fisiche associate alle applicazioni in movimento nelle macchine utensili.

I cavi Speciali per allarme, audio, telefonici e sicurezza.

I cavi e fibra per rete dati utili per il cablaggio strutturato sia in rame che fibra ottica, con l’obiettivo di collegare tutte le strutture e veicolare i dati in completa sicurezza.
I cavi di media tensione progettati per impieghi che richiedono da 10 kV a 220 kV.
Rexel dispone inoltre di corde, barre rame nudo e accessori per cavi di media tensione.


Come si differenziano i cavi elettrici

A seconda dell’impiego e del contesto è fondamentale scegliere la tipologia di cavi più consona alle proprie esigenze al fine di effettuare un cablaggio sicuro e a norma. Si consiglia di rivolgersi sempre agli esperti del settore per usufruire di una consulenza specialistica Rexel.


Significato dei colori dei cavi elettrici

I colori dei cavi elettrici sono un simbolo convenzionale che ne identificano la destinazione e la funzione.
Nello specifico di un impianto i colori rappresentano i cavi a terra (massa), fase e neutro.  Il colore giallo/verde indica il filo di terra (o massa o massa a terra) e ha la funzione di scaricare a terra eventuali dispersioni presenti sull’impianto. 
Filo fase è indicato dal colore marrone ed è quello che porta la corrente a tutto l’impianto. In alternativa può essere nero o grigio. 
Il filo neutro è identificato dal colore blu o azzurro e ha la funzione di trasporto del ritorno di corrente. Negli Impianti trifase ha lo scopo di bilanciare le fasi.
I cavi dedicati al ritorno sono generalmente di colore rosa, arancio e viola.


Acquista online al miglior prezzo

All’interno del catalogo di materiale elettrico in vendita su rexel.it sono disponibili una vasta gamma di cavi per soddisfare ogni richiesta a prezzi vantaggiosi.