› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)M16

Cavo Fg16Oh2M16 4G10 Bobina

Cod. Rexel 9FG16H2M4G10B
Cod. Produttore FG16OH2M16 4G10

Informazioni principali

  • Tipo cavo: FG16H2M16
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Modulo: alto
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Forma di fornitura: bobina
  • Serie: FG16H2M4G10B

Descrizione del prodotto

CAVO FG16H2M16 4G10 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16H2M16 4G10 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Indice confezionamento

B

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2M16 4G10 Bobina