› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)M16

Cavo Fg16H2M16 3X35G25 Bobina

Cod. Rexel 9FG16H2M3X35G25
Cod. Produttore FG16H2M 3X35G225

Informazioni principali

  • Tipo: FG16H2M16
  • Sezione conduttori: 3x35 mm²
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Modulo: alto
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Forma: bobina
  • Serie: G16

Descrizione del prodotto

CAVO FG16H2M16 3X35G25 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16H2M16 3X35G25 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Tipo cavo

FG16H2R

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Indice confezionamento

B

Cavo Fg16H2M16 3X35G25 Bobina