› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)M16

Cavo Fg16H2M16 4G25 Bobina

Cod. Rexel 9FG16H2M4G25B
Cod. Produttore FG16OH2M16 4G25B

Informazioni principali

  • Tipo: 4G25
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Uso: energia
  • Modulo: alto
  • Reazione fuoco: CPR conforme
  • Formato: bobina
  • Serie: FG16H2M16

Descrizione del prodotto

CAVO FG16H2M16 4G25 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16H2M16 4G25 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Tipo cavo

FG16H2M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Indice confezionamento

B

Cavo Fg16H2M16 4G25 Bobina