Cavi fg17

I cavi FG17 sono cavi unipolari flessibili per interni e cablaggi, isolati con HEPR di qualità G17. Questi cavi sono indicati in luoghi con rischio di incendio e con una grande presenza di persone. Vengono inoltre utilizzati per l’alimentazione elettrica in costruzioni e nelle opere di Ingegneria civile, conformi al Regolamento CPR. Può essere installato in tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Sono adatti, inoltre, per l’installazione fissa e protetta e all’interno di apparecchiature di interruzione e comando per tensioni fino a 1000V in corrente alternate e 750V verso terra in corrente continua. 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Cavi FG17

Filtri

Disponibilità (76)
Serie (76)
colore (75)
numero di conduttori (75)
sezione del conduttore (75)
Imballo (75)
Tipo cavo (75)
Indice CPR (75)
Compatibilità CPR (75)
Codice colore Cavo (75)
Descrizione Colore (75)
Campo Applicazione (75)
Indice Euroclasse (75)

76 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Cavi FG17
Cod. Rexel: 0FG17-1X10BLB
Cod. Produttore: A9001401298
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
400 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X10BLM
Cod. Produttore: A9001401280
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
disponibili in +10gg lav.
su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X10GRM
Cod. Produttore: A9001400580
Cod. EAN: 8032877386491
Cod. Rexel: 0FG17-1X10GVB
Cod. Produttore: A9001400490
Cod. EAN: 8032877405222
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
disponibili in +10gg lav.
su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X10GVM
Cod. Produttore: A9001400480
Cod. EAN: 8032877386477
Cod. Rexel: 0FG17-1X10NEB
Cod. Produttore: A9001400190
Cod. EAN: 8032877405253
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
5.500 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X10NEM
Cod. Produttore: A9001400180
Cod. EAN: 8032877386866
Cod. Rexel: 0FG17-1X120GVB
Cod. Produttore: A9001750490
Cod. EAN: 8032877413142
Cod. Rexel: 0FG17-1X120NEB
Cod. Produttore: A9001750190
Cod. EAN: 8032877413166
Cod. Rexel: 0FG17-1X150GVB
Cod. Produttore: A9001800490
Cod. EAN: 8032877413180
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
1.000 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X16BLM
Cod. Produttore: A9001451280
Cod. EAN: 8032877386521
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
400 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X16GRM
Cod. Produttore: A9001450580
Cod. EAN: 8032877386545
Cod. Rexel: 0FG17-1X16GVB
Cod. Produttore: A9001450491
Cod. EAN: 8032877414446
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
2.100 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X16GVM
Cod. Produttore: A9001450480
Cod. EAN: 8032877386873
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
100 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X16MAM
Cod. Produttore: A9001450380
Cod. EAN: 8032877386514
Cod. Rexel: 0FG17-1X16NEB
Cod. Produttore: A9001450191
Cod. EAN: 8032877414460
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
disponibili in +10gg lav.
su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X16ROM
Cod. Produttore: A9001450980
Cod. Rexel: 0FG17-1X185GVB
Cod. Produttore: A9001850490
Cod. EAN: 8032877413203
Cod. Rexel: 0FG17-1X185NEB
Cod. Produttore: A9001850191
Cod. EAN: 8032877414415
Cod. Rexel: 0FG17-1X240GVB
Cod. Produttore: A9001900491
Cod. EAN: 8032877414613
Cod. Rexel: 0FG17-1X25BLB
Cod. Produttore: A9001501290
Cod. EAN: 8032877414439
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
200 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X25GRM
Cod. Produttore: A9001500580
Cod. EAN: 8032877386583
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
400 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X25GVM
Cod. Produttore: A9001500480
Cod. EAN: 8032877386897
Cod. Rexel: 0FG17-1X25NEB
Cod. Produttore: A9001500191
Cod. EAN: 8032877413074
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
200 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FG17-1X25ROM
Cod. Produttore: A9001500980
1 2 3 4 »

Cavo fg17 caratteristiche e nomenclatura

Il cavo FG17 ha una guaina esterna HEPR di qualità G17. Il colore che lo caratterizza può essere: nero, blu, marrone, grigio, rosso, bianco e giallo/verde. Il conduttore è in rame rosso formazione flessibile cl.5 secondo CEI EN 60228. Questi cavi si caratterizzano per: non propagazione della fiamma, non propagazione dell’incendio, bassissima emissione di alogeni, fumi, gas tossici e corrosivi, zero alogeni e buona scorrevolezza nelle tubazioni.

Cavo fg17 e fs17

Il cavo FG17 è un cavo isolato in gomma, che, come abbiamo detto, è non propagante l’incendio e ha caratteristiche di bassa emissione di fumi tossici. Il cavo FS17 invece è un cavo isolato in PVC e non propagante l’incendio. Entrambi sono cavi unipolari senza guaina, ma il cavo FG17 arriva a 90°C e quindi ha una maggior portata in corrente. Il cavo FG17 viene applicato quando il livello di rischio è medio, mentre il cavo FS17 quando è basso.

Cavo fg17 su rexel.it

Su rexel.it trovi i cavi FG17 delle migliori marche e a un prezzo vantaggioso. Sfoglia il nostro catalogo online per scoprire il cavo che fa al caso tuo.