Cavi FS17

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Cavi FS17

Filtri

Disponibilità (225)
numero di conduttori (224)
sezione del conduttore (224)
Tipo cavo (224)
Indice CPR (224)
Compatibilità CPR (224)
Codice colore Cavo (222)
Descrizione Colore (222)
Indice Euroclasse (222)
Euroclasse (222)
Campo Applicazione (221)
Codice V isolamento Cavo (221)
Tensione Isolamento Cavo (221)

225 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Cavi FS17
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
39.400 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1ARE
Cod. Produttore: 011280001190915
Cod. EAN: 8032877383117
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
2.000 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1BCE
Cod. Produttore: P9001152183
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
disponibili in +11gg lav.
su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1BIE
Cod. Produttore: 011280001190815
Cod. EAN: 8032877383629
Qta minima: 5000 m
Qta imballo: 5000 m
(m)
5.000 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1BIF5
Cod. Produttore: P9001150604
Cod. EAN: 8032877383995
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
52.800 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1BLE
Cod. Produttore: 011280001190215
Cod. EAN: 8032877383582
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
19.600 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1BNE
Cod. Produttore: P9001151683
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
113.800 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1BSE
Cod. Produttore: 011280001190415
Cod. EAN: 8032877383018
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
31.200 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1GRE
Cod. Produttore: 011280001190715
Cod. EAN: 8032877383599
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
13.400 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1GVE
Cod. Produttore: 011280001190615
Cod. EAN: 8032877382981
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
3.400 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1MAE
Cod. Produttore: 011280001190515
Cod. EAN: 8032877383001
Cod. Rexel: 0FS17-1X1MAF5
Cod. Produttore: P9001150304
Cod. EAN: 8032877383933
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
23.600 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1NEE
Cod. Produttore: 011280001190115
Cod. EAN: 8032877383605
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
2.200 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1RAE
Cod. Produttore: 011280001191215
Cod. EAN: 8032877383100
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
43.600 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1ROE
Cod. Produttore: 011280001191015
Cod. EAN: 8032877383612
Qta minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
(m)
6.400 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X1VIE
Cod. Produttore: 011280001191115
Cod. EAN: 8032877383124
Cod. Rexel: 0FS17-1X10BLB
Cod. Produttore: 01128000129026A
Cod. EAN: 8032877411155
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
8.600 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X10BLM
Cod. Produttore: 011280001290210
Cod. EAN: 8032877383858
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
1.000 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X10BSM
Cod. Produttore: P9001400280
Cod. Rexel: 0FS17-1X10GRB
Cod. Produttore: 011280001290760
Cod. EAN: 8032877409077
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
2.600 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X10GRM
Cod. Produttore: 011280001290710
Cod. EAN: 8032877382851
Cod. Rexel: 0FS17-1X10GVB
Cod. Produttore: 011280001290666
Cod. EAN: 8032877411308
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
20.400 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: 0FS17-1X10GVM
Cod. Produttore: 011280001290610
Cod. EAN: 8032877384213
Cod. Rexel: 0FS17-1X10MAB
Cod. Produttore: 011280001290560
Cod. EAN: 8032877409022
Cod. Rexel: 0FS17-1X10MAM
Cod. Produttore: 011280001290510
Cod. EAN: 8032877383841
Cod. Rexel: 0FS17-1X10NEB
Cod. Produttore: 01128000129016A
Cod. EAN: 8032877411339
1 2 3 ... 9 »

Cavo FS17: caratteristiche e significato

Il cavo FS17 è un cavo unipolare flessibile per interni e cablaggi. Si tratta di cavi isolati con PVC e di qualità S17 con peculiari caratteristiche di reazione al fuoco. È composto da un conduttore in rame rosso formazione flessibile cl.5 e da una guaina esterna in PVC di qualità S17. Può essere di colore nero, blu, marrone, grigio, rosso, bianco e giallo/verde. 
Il cavo FS17 presenta notevoli caratteristiche: non propagazione dell’incendio, non propagazione della fiamma, bassissima emissione di alogeni, fumi e gas tossici e corrosivi, zero alogeni, elevate flessibilità, buona scorrevolezza nelle tubazioni, ottima spellabilità e buona resistenza alle abrasioni. 

Scheda tecnica

Presentiamo le principali caratteristiche di cui si caratterizza il cavo FS17. 

  • SFORZO MASSIMO DI TIRO: 5 kg/mm2
  • TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: 40°C
  • TENSIONE DI ESERCIZIO: 450/750 V
  • TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 70°C
  • TEMPERATURA MINIMA DI ESERCIZIO: -10°C
  • TEMPERATURA MINIMA DI INSTALLAZIONE: 5°C
  • TEMPERATURA MASSIMA DI CORTOCIRCUITO: 160°C
  • NORMATIVE: CEI UNEL 35716 EN 50575:2014+A1 EN 50399 EN 60754-2 EN 61034-2 EN 60332-1-2
  • RAGGIO DI CURVATURA: 4xD

 

Cavi fs17 e fs18: ecco le differenze

Il cavo FS18 a differenza del cavo FS17 è composto da un isolante in PVC di qualità S18 con guaina esterna di qualità R18. Come il cavo FS17 ha un'elevata performance in termini di protezione da situazioni di incendio ed è regolamentato dal CPR-Regolamento Prodotti da Costruzione. La sua massima temperatura di esercizio è 70°C mentre la minima -15°C. Queste caratteristiche lo rendono ideale per essere utilizzato in installazioni di posa fissa. 
Come il cavo FS17, il conduttore è in rame rosso ricotto e flessibile cl.5. I colori delle anime sono marroni, blu e gialloverde, mentre il colore della guaina è esclusivamente marone.
 Il cavo FS18 non può essere utilizzato all’interno di tubazioni o canalizzazioni che hanno al loro interno il cavo FS17 in quanto presentano un diverso grado di isolamento. Il cavo FS18, infatti, ha una tensione di esercizio pari a 300/500 V.  

Cavo FS17 in vendita online su rexel.it

Su rexel.it trovi i cavi FS17 delle migliori marche e a un prezzo vantaggioso. Sfoglia il nostro catalogo online per scoprire i cavi elettrici che fanno al caso tuo.