Fascette Cablaggio

Le fascette per il cablaggio sono un sistema di fissaggio applicato a cavi e fili elettrici, che vengono impiegate per l’appunto nei cablaggi degli impianti elettrici.
Esistono diverse tipologie di fascette per il cablaggio a seconda delle diverse esigenze applicative. In commercio troviamo: fascette di cablaggio a dentatura interna ed esterna, fascette di cablaggio senza dentatura, fascette di cablaggio riapribili, fascette di cablaggio in acciaio inox e fascette di cablaggio con elementi di fissaggio.

 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Fascette Cablaggio
Brand Italweber

Filtri

Disponibilità (1)
corrente di dimensionamento (1)
tensione di dimensionamento (1)
dimensione (1)
esecuzione indicatore (1)
classe di funzionamento (1)
Serie (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Fascette Cablaggio
Brand Italweber
Cod. Rexel: IW1762910
Cod. Produttore: 1762910
Cod. EAN: 8024873023241

A cosa servono le fascette

Le fascette per il cablaggio vengono impiegate per l’appunto nel cablaggio per fissare/vincolare i cavi elettrici o per organizzarli. 
 

Le misure delle fascette

Sul mercato esistono diverse misure e dimensioni di fascette. Le lunghezze possono andare dai 100 mm sino ai 450 mm e oltre. Anche le dimensioni possono variare, per tale motivo è sempre bene sceglierle in adeguamento alla misura del cavo che si vuole andare a stringere o comunque considerare le dimensioni delle componenti dell’impianto che devono essere unite. In commercio possiamo trovare fascette con larghezze che vanno dai 2,5 mm e fino a 8 mm. Certamente ogni casa produttrice possiede le proprie caratteristiche e pertanto le misure saranno diverse fra le diverse proposte di prodotto del mercato.