

POTENZIA IL TUO BUSINESS CON UNA SELEZIONE SOSTENIBILE
Oggi la sostenibilità è un fattore importante per il successo, anche quando si tratta di illuminazione. Ecco perché Rexel e LEDVANCE hanno creato una campagna internazionale per offrirti prodotti su misura con soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili. Unisciti a noi in una nuova era dell'illuminazione a LED!

NON PERDERTI I VANTAGGI SOSTENIBILI
I tuoi clienti desiderano soluzioni potenti per risparmiare denaro e ridurre l'impatto sull'ambiente? Per un'ampia gamma di applicazioni: dall'illuminazione per gli uffici all'illuminazione per esterni, da Rexel e LEDVANCE troverai i prodotti giusti per i tuoi progetti. E con le nostre promozioni ne trarrai vantaggio anche tu. Guarda tu stesso.
LEDVANCE – IL TUO PARTNER PER LA LUCE SOSTENIBILE
"L’innovativa gamma LED di LEDVANCE aiuta i tuoi clienti a ridurre significativamente il potenziale di riscaldamento globale, utilizzando sistemi intelligenti di gestione della luce come VIVARES o prodotti sostenibili del nostro nuovo marchio LOOP.
La sostenibilità inizia dall'aspetto. Ecco perché LEDVANCE utilizza imballaggi ecologici realizzati con carta riciclata, facilmente riconoscibili dai nostri clienti grazie al timbro “Carta Riciclata”.

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P

1 Rispetto alla lampada fluorescente T8
LED TUBE T8 UNIVERSAL V

1 Rispetto alla lampada fluorescente T8

LED TUBE T5/T8 EXTERNAL SYSTEM
- Compatibile con DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI
- Protezione antischeggia grazie allo speciale rivestimento in PET
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Resistenza molto elevata alla commutazione dei carichi
- Garanzia di 5 anni
* Gli alloggiamenti degli apparecchi di illuminazione e gli impianti di gestione della luce esistenti possono essere riutilizzati
* I costi per il passaggio alla tecnologia LED sono nettamente inferiori
* Ci sono meno rifiuti elettrici e di plastica
Guarda il nostro nuovo video


LED TUBE T8 EM\LED TUBE T8 EM CONNECTED
Guarda il nostro nuovo video

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

PANEL COMFORT

1 Rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti tradizionali da 4 x 18 W
PANEL COMPACT

1 Rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti tradizionali da 4 x 18 W

LA GESTIONE DELLA LUCE È VIVARES
IL MIGLIOR RISPARMIO POSSIBILE DI ENERGIA E CO2 – OLTRE AL LED
I sistemi di gestione della luce VIVARES basati su DALI e Zigbee di LEDVANCE sono rispettosi del clima, orientati al futuro, facili da usare e offrono un grande potenziale di risparmio energetico e di CO2 fino all'80%*.
* Risparmio potenziale di un sistema di illuminazione a LED ottimizzato controllato da sensori rispetto a un sistema convenzionale con tubi fluorescenti

SOLUZIONI LMS PER CAMERE SINGOLE
- Per applicazioni in ambienti singoli (fino a 200 m2)
- Più punti di controllo manuali della stanza
- Installazione semplice ed intuitiva del sistema
-min.png)
SOLUZIONI LMS PER INTERI PIANI
- Per applicazioni su più stanze (fino a 1000 m2) - Sistema controllato centralmente con funzionalità IoT come soluzioni cloud con opzioni di manutenzione da remoto

BIOLUX HCL – GLI ASPETTI INTERESSANTI
- Tutti i vantaggi dell'illuminazione incentrata sull'uomo in un unico sistema - Aumento della produttività attraverso un'illuminazione biologicamente efficace
CONTATTA REXEL PER UNA CONSULENZA SUL TUO PROSSIMO PROGETTO:

DAMP PROOF

1 Rispetto a 2 tubi fluorescenti da 58 W
DAMP PROOF COMPACT

1 Rispetto a 2 tubi fluorescenti da 58 W

FLOODLIGHT

1 Rispetto ai proiettori con lampade alogene

LOW BAY FLEX

1 Rispetto agli apparecchi che utilizzano tubi T5 tradizionali da 3 x 80 W
I NOSTRI STRUMENTI E SERVIZI
PER PROGETTI DI ILLUMINAZIONE DI SUCCESSO
Perché i professionisti dell'illuminazione scelgono LEDVANCE? Perché siamo uno dei principali fornitori mondiali di illuminazione generale, con oltre 100 anni di esperienza. La nostra gamma di prodotti ci consente di creare soluzioni di illuminazione su misura, dall'illuminazione per gli uffici a quella industriale.