Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENST8LB
Cod. Produttore
SENST8LB
Cod. EAN
4058075232969

Informazioni di prodotto

  • Altezza montaggio: fino a 4 m
  • Dimmerazione: 20% e 100%
  • Protocollo rete: ZigBee 3.0
  • Protezione: IP54
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Uso: solo interno
  • Serie: SubstiTUBE® Connected Sensor Low Bay
  • Tipo sensore: PIR wireless smart
Sensore connesso per illuminazione industriale, progettato per garantire protezione contro lo strisciamento e sorveglianza della zona posteriore. Dotato di trasmissione wireless e capacità di collegamento in rete, permette un controllo efficiente e integrato degli ambienti. Ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio avanzato e gestione intelligente dell’illuminazione, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica negli impianti industriali e commerciali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Sensore di movimento wireless smart PIR
  • Altezza di montaggio fino a 4 m
  • Dimmerazione a due fasi: 20 % e 100 % di emissione luminosa
  • Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz)
  • Il tubo collegato può essere utilizzato solo con il sensore collegato
Vantaggi prodotto
  • Possibilità di collegare in rete numerosi sensori
  • Controllo dei prodotti compatibili senza una connessione internet o device intelligenti
  • Facile da installare e utilizzare
Aree applicative
  • Solo per uso interno (IP54)
  • Sensore passivo a infrarossi per tempertaure d'ambiente tra -20 e +50°C
  • Parcheggi, magazzini, aree produttive, scale
  • Industria
  • Uffici

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione contro lo strisciamento

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

30 m

Max. portata trasmissione laterale

30 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

14 m

codice RAL (simile)

9003

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Serie

SubstiTUBE / Connected Sensor Low Bay

Produttore

Sensore movimento wireless smart PIR interno con dimmerazione doppia e rete ZigBee