Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNMAGBATT1468
Cod. Produttore
LNMAGBATT1468
Cod. EAN
4099854009761

Informazioni di prodotto

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1468

Documentazione tecnica

Apparecchio per TUBO LED T5 AC. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 4 diverse lunghezze: 568 mm, 868 mm, 1168 mm e 1468 mm. Inserto per l'alloggiamento di un TUBO LED T5 AC 230V. Adatto per TUBI LED T5 AC, HE o HO, 830/840/865. Forti magneti al neodimio. Vantaggi del prodotto: Retrofit senza sostituzione completa degli apparecchi esistenti. Se necessario, il vecchio apparecchio può rimanere installato sul soffitto durante il processo di conversione. Gli alimentatori e il cablaggio possono rimanere nel vecchio apparecchio, se necessario. La facile sostituzione del LED TUBE T5 AC permette di partecipare al progresso della tecnologia LED nel tempo. Soluzione di aggiornamento semplice e veloce. Fusibile integrato per una maggiore sicurezza. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Kit di sostituzione per modernizzare le plafoniere metalliche esistenti (T8 e T5 Fluorescenti) con tecnologia LED a risparmio energetico. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Corridoi, foyer, aree di attesa.

Serie

LINEAR_MAGNETIC_BATTEN_T5