Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Ledvance - Soluzione sostenibile
Oggi la sostenibilità è un fattore importante per il successo, anche quando si tratta di illuminazione. Ecco perché Rexel e LEDVANCE hanno creato una campagna internazionale per offrirti prodotti su misura con soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili. Unisciti a noi in una nuova era dell'illuminazione a LED!
I tuoi clienti desiderano soluzioni potenti per risparmiare denaro e ridurre l'impatto sull'ambiente? Per un'ampia gamma di applicazioni: dall'illuminazione per gli uffici all'illuminazione per esterni, da Rexel e LEDVANCE troverai i prodotti giusti per i tuoi progetti. E con le nostre promozioni ne trarrai vantaggio anche tu. Guarda tu stesso.
Quando si parla di cambiamento climatico e sviluppo sostenibile non ci sono mezze misure. Ecco perché Rexel, in qualità di esperto di distribuzione globale nel mondo dell'energia, riafferma il proprio impegno per un domani migliore e lancia Sustainable Selection, una selezione di prodotti e soluzioni responsabili per aiutarti a soddisfare le tue esigenze e anticipare i cambiamenti normativi. Una selezione che oggi è impegnativa e lo sarà ancora di più domani.
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P
1 Rispetto alla lampada fluorescente T8
LED TUBE T8 UNIVERSAL V
LED TUBE T5/T8 EXTERNAL SYSTEM
- Compatibile con DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI - Protezione antischeggia grazie allo speciale rivestimento in PET - Nessuna flessione grazie al tubo di vetro - Resistenza molto elevata alla commutazione dei carichi - Garanzia di 5 anni
* Gli alloggiamenti degli apparecchi di illuminazione e gli impianti di gestione della luce esistenti possono essere riutilizzati * I costi per il passaggio alla tecnologia LED sono nettamente inferiori * Ci sono meno rifiuti elettrici e di plastica
Guarda il nostro nuovo video
DAMP PROOF HOUSING
LED TUBE T8 EM\LED TUBE T8 EM CONNECTED
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
PANEL COMFORT
1 Rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti tradizionali da 4 x 18 W
PANEL COMPACT
LA GESTIONE DELLA LUCE È VIVARESIL MIGLIOR RISPARMIO POSSIBILE DI ENERGIA E CO2 – OLTRE AL LED
I sistemi di gestione della luce VIVARES basati su DALI e Zigbee di LEDVANCE sono rispettosi del clima, orientati al futuro, facili da usare e offrono un grande potenziale di risparmio energetico e di CO2 fino all'80%*.
* Risparmio potenziale di un sistema di illuminazione a LED ottimizzato controllato da sensori rispetto a un sistema convenzionale con tubi fluorescenti
SOLUZIONI LMS PER CAMERE SINGOLE
- Per applicazioni in ambienti singoli (fino a 200 m2) - Più punti di controllo manuali della stanza - Installazione semplice ed intuitiva del sistema
SOLUZIONI LMS PER INTERI PIANI
- Per applicazioni su più stanze (fino a 1000 m2) - Sistema controllato centralmente con funzionalità IoT come soluzioni cloud con opzioni di manutenzione da remoto
BIOLUX HCL – GLI ASPETTI INTERESSANTI
- Tutti i vantaggi dell'illuminazione incentrata sull'uomo in un unico sistema - Aumento della produttività attraverso un'illuminazione biologicamente efficace
CONTATTA REXEL PER UNA CONSULENZA SUL TUO PROSSIMO PROGETTO:
Contattaci
DAMP PROOF
1 Rispetto a 2 tubi fluorescenti da 58 W
DAMP PROOF COMPACT
FLOODLIGHT
1 Rispetto ai proiettori con lampade alogene
LOW BAY FLEX
1 Rispetto agli apparecchi che utilizzano tubi T5 tradizionali da 3 x 80 W
I NOSTRI STRUMENTI E SERVIZIPER PROGETTI DI ILLUMINAZIONE DI SUCCESSO
Perché i professionisti dell'illuminazione scelgono LEDVANCE? Perché siamo uno dei principali fornitori mondiali di illuminazione generale, con oltre 100 anni di esperienza. La nostra gamma di prodotti ci consente di creare soluzioni di illuminazione su misura, dall'illuminazione per gli uffici a quella industriale.
Apri la chat
Consulta l’assistenza rapida
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
reportrexel
Risultati Q1 2025 Gruppo Rexel
29 aprile 2025
Risultati Q4 & FY 2024 Gruppo Rexel
13 febbraio 2025
Canalina metallica per cavi aerei Wire Basket Panduit
4 dicembre 2024
Sistema di cablaggio in fibra Base-8
18 ottobre 2024
Risultati Q3 2024 Gruppo Rexel
16 ottobre 2024
Sistemi di ingresso cavi Panduit
11 settembre 2024