Rexel / Marchi / FINDER SPA

Finder: Soluzioni per l'ambito Civile e Industriale

Finder presenta i nuovi moduli di espansione OPTA

OPTA moltiplica le sue possibilità di applicazione grazie ai nuovi moduli di espansione, ora disponibili all’interno del catalogo Finder. Il relè a logica programmabile realizzato da Finder e Arduino Pro, sale quindi a un nuovo livello di tecnologia, aprendosi a molteplici possibilità di utilizzo.
I moduli di espansione permettono di aggiungere ingressi e/o uscite ai diversi progetti di automazione.

Ha un limite massimo di cinque moduli disponibili per tutte le versioni di OPTA (Lite, Plus, Advanced) – moltiplicando così gli ingressi (per un massimo di 80 ingressi nella versione digitale e 30 ingressi per quella analogica) e le uscite (fino a 40 per la versione digitale e 30 per quella analogica). 

La connessione tra tutti i vari moduli avviene attraverso la porta ausiliaria AUX, con la possibilità di realizzare differenti combinazioni, con un livello di customizzazione di progetto unica e senza eguali.

Mostra di più Ha un limite massimo di cinque moduli disponibili per tutte le versioni di OPTA (Lite, Plus, Advanced) – moltiplicando così gli ingressi (per un massimo di 80 ingressi nella versione digitale e 30 ingressi per quella analogica) e le uscite (fino a 40 per la versione digitale e 30 per quella analogica).

La connessione tra tutti i vari moduli avviene attraverso la porta ausiliaria AUX, con la possibilità di realizzare differenti combinazioni, con un livello di customizzazione di progetto unica e senza eguali.


Scopri di più

Termoregolazinoe industriale

La gamma di accessori dedicati alla termoregolazione industriale comprende un'ampia lista di prodotti per ogni genere di quadro o armadio elettrico.

Serie 7T - Termoigrostato e Termostati: aiutano a migliorare l’affidabilità dei componenti ed a preservare la precisione della strumentazione, prolungando la vita del prodotto.
Serie 7F - Ventilatori con filtro: gamma di ventole con filtro adatte al mantenimento della temperatura costante in pannelli di controllo e quadri elettrici.
Serie 7H - Riscaldatori: prevengono la formazione di condensa e garantiscono la temperatura ottimale all’interno di quadri elettrici. Potenza di riscaldamento da 25 W a 400 W.
Serie 7L - Lampade LED: Disponibile in due versioni, che differiscono in base al livello di luminosità emesso.

Termoregolazione civile

Un'ampia gamma di termostati e cronotermostati essenziali e smart per la termoregolazione residenziale.

BLISS2 è il dispositivo Finder per una climatizzazione domestica intelligente.

Mostra di più Comandabile da remoto o tramite gli assistenti vocali di Google e Amazon. Con BLISS2 è possibile tenere sempre sotto controllo la temperatura di casa, in maniera semplice e intuitiva e ovunque ci si trovi, con una conseguente ottimizzazione dei consumi. BLISS2 è stato ideato, progettato e realizzato interamente in Italia. Caratterizzato da un design minimal, il termostato è adatto ad ogni tipo ambiente. L’applicazione aiuta l’utente nella navigazione e nella fruizione delle diverse funzionalità: lettura della rilevazione dell’umidità nell’ambiente; gestione in base alla geolocalizzazione; programmazione settimanale; preset delle programmazioni e la possibilità di visualizzare lo storico dei consumi.


BLISS Wi-Fi NEXT permette di programmare e gestire la temperatura in modo rapido e semplice.

Mostra di più Programmabile sia manualmente che tramite smartphone, garantendo il controllo completo delle impostazioni da qualsiasi ambiente e momento. Caratterizzato da un design essenziale e moderno, con una scocca dalla finitura opaca e tasti capacitivi a sfioro, il cronotermostato smart di Finder si adatta a ogni stile, spazio ed esigenza.


BLISS T è un termostato digitale.

Mostra di più Caratterizzato da un design essenziale e dotato di interfaccia semplice ed inutitiva e tasti capacitivi a sfioro, con 2 temeprature selezionabili (giorno e notte), funzione estate e inverno e la funzione lucchetto per il blocco del termostato con pin.

4box è parte del gruppo Finder

Finder e 4box condividono una cultura basata sulla ricerca di soluzioni semplici e originali, capaci di generare valore aggiunto per il cliente.

La fusione di queste realtà è volta allo sviluppo e alla distribuzione di nuovi prodotti e tecnologie, supportando al meglio gli utenti sia in fase pre che post vendita e facendo evolvere nuovamente l'esperienza di utilizzo.

4box propone un’ampia gamma di soluzioni moderne che rivoluzionano il mondo delle prese e dei comandi.

Mostra di più Prodotti di utilizzo quotidiano e al contempo innovativi che rendono l’installazione un processo facile, veloce e sicuro. Side, P503 e USBP40 sono dispositivi dotati di brevetti che certificano una vera evoluzione. 4box vanta inoltre prodotti come Wide, Uniko e gli alimentatori USB con tecnologia Power Delivery da 20 W.
Scopri di più