Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD8A8890241600
Cod. Produttore
8A8890241600
Cod. EAN
8012823452944

Informazioni di prodotto

MODULO DI ESPANSIONE DIGITALE OPTA
Modulo di espansione digitale progettato per applicazioni di automazione elettrica, dotato di 16 ingressi digitali e 8 uscite digitali con tecnologia a stato solido. Alimentato a tensione continua da 12 a 24 V DC, garantisce affidabilità e compatibilità con sistemi di controllo programmabili. Il design compatto e l'interfaccia intuitiva facilitano l'integrazione in quadri elettrici, offrendo un controllo preciso e sicuro dei segnali digitali. Ideale per estendere le funzionalità di impianti elettrici industriali, questo modulo supporta la gestione digitale avanzata con elevata efficienza e stabilità operativa. Descrizione del produttore: Modulo di espansione digitale/analogica - OPTA N°contatti: 8 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi corrente di commutazione: 2 A. numero di ingressi digitali: 16 numero di uscite digitali: 8 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,8 mm

ampliabile

corrente di commutazione

2 A

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione digitale 16 ingressi 8 uscite 12-24V DC automazione industriale

€ 139,28 x 1 pz.
(pz.)