› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato ambiente Bliss on/off bianco da parete con display digitale

Cod. Rexel FD1T9190030000
Cod. Produttore 1T9190030000
Cod. EAN 8012823423975

Informazioni principali

  • Montaggio: A parete
  • Colore: Bianco
  • Tipo: On/off
  • Alimentazione: Batteria
  • Intervallo temp.: 8-30 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Max carico: 5 A
  • Serie: BLISS

Descrizione del prodotto

Termostato ambiente Bliss con comando on/off e collegamento a 2 fili, alimentato a batteria. Progettato per il controllo efficiente del riscaldamento, garantisce un utilizzo semplice e affidabile senza necessità di sensore esterno o ricevitore integrato. Le caratteristiche di comando sono personalizzate per offrire un funzionamento versatile e adatto a diverse esigenze di regolazione della temperatura ambientale. Descrizione del produttore: Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) intervallo di misura: da 8 a 30 °C. comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Termostato

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

125,9 mm

Tipologia

On/off

altezza

98,9 mm

profondità

19,5 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

8 ... 30 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,9 K

Termostato ambiente Bliss on/off bianco da parete con display digitale
€ 61,89 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info