Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD8A5890241600
Cod. Produttore
8A5890241600
Cod. EAN
8012823452920

Informazioni di prodotto

MODULO DI ESPANSIONE DIGITALE OPTA
Modulo di espansione digitale con 16 ingressi e 8 uscite, progettato per il controllo e l'automazione elettrica. Alimentato a tensione continua da 12 a 24 V DC, garantisce una gestione efficiente dei segnali digitali con elevata affidabilità. Ideale per applicazioni industriali, offre una connessione semplice e compatta con indicatori di stato LED per monitorare l'attività degli ingressi e delle uscite. Compatibile con sistemi di programmazione avanzata, assicura flessibilità e precisione nel controllo dei processi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Modulo di espansione digitale/analogica - OPTA N°contatti: 8 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi corrente di commutazione: 6 A. numero di ingressi digitali: 16 numero di uscite digitali: 8 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,8 mm

ampliabile

corrente di commutazione

6 A

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione digitale 16 ingressi 8 uscite 12-24V DC controllo automazione industriale

€ 130,29 x 1 pz.
(pz.)