Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD8A2690240600
Cod. Produttore
8A2690240600
Cod. EAN
8012823454832

Informazioni di prodotto

MODULO DI ESPANSIONE ANALOGICO OPTA
Modulo di espansione analogico progettato per applicazioni elettriche avanzate, dotato di 6 ingressi e 6 uscite analogiche che supportano segnali 0-10V e 4-20mA. Alimentato a tensione continua da 12 a 24 VDC, garantisce un'interfaccia affidabile e precisa per il controllo e la gestione di dispositivi analogici. Compatibile con sistemi di automazione e programmabile tramite piattaforme Arduino Pro, offre un'elevata versatilità e integrazione in impianti industriali e civili. La struttura compatta e i terminali di collegamento facilitano l'installazione su guida DIN, ottimizzando gli spazi di quadro elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di espansione analogico - Opta N°contatti: 0 Configurazione contatti: No Materiale contatti: No numero di ingressi analogici: 6 numero di uscite analogiche: 6 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,8 mm

ampliabile

numero di ingressi analogici

6

numero di uscite analogiche

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione analogico 6 ingressi 6 uscite 12-24VDC per automazione industriale e civile

€ 211,16 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info