› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Cronotermostato Bliss Wi-Fi on/off bianco parete riscaldamento elettrico

Cod. Rexel FD1C9190030W07
Cod. Produttore 1C9190030W07
Cod. EAN 8012823423951

Informazioni principali

  • Montaggio: A parete
  • Colore: Bianco
  • Tipo: On/Off
  • Alimentazione: Batteria
  • Grado protezione: IP20
  • Max tensione contatti: 250 V
  • Max carico contatto: 5 A
  • Serie: Bliss

Descrizione del prodotto

Il cronotermostato Bliss Wi-Fi di Finder è un dispositivo di controllo per il riscaldamento che funziona tramite alimentazione a batteria e si collega con un sistema a 2 fili. Dotato di funzione on/off, permette una gestione semplice e precisa della temperatura ambiente. La tecnologia Wi-Fi integrata consente il controllo remoto, garantendo comfort e risparmio energetico. Il design moderno e intuitivo facilita l’uso quotidiano, rendendolo ideale per ambienti residenziali che richiedono un controllo efficiente e personalizzato del riscaldamento. Descrizione del produttore: Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Cronotermostato WIFI

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

125,9 mm

Tipologia

On/off

altezza

98,9 mm

profondità

19,5 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,1 ... 0,9 K

Cronotermostato Bliss Wi-Fi on/off bianco parete riscaldamento elettrico
€ 117,97 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info