Prodotti /

Cod. Rexel
CP7215713
Cod. Produttore
7215713
Cod. EAN
4012195958901

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scarico trazione
  • Omologazione: DIN 4102 parte 12
  • Classe mantenimento: E30 - E90
  • Applicazione: Posa cavi verticale
  • Materiale: Piastra fibra minerale
  • Protezione antincendio: Cartuccia ASX
  • Fissaggio: Incluso
  • Serie: ZSE902517

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Compartimentazione locale come misura efficace per posa cavi verticale, secondo DIN 4102 parte 12, omologato per tutti i tipi di cavi e tutti i sistemi di posa verticale. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Alloggiamento incl. piastra in fibra minerale, materiale di fissaggio e cartuccia con rivestimento antincendio ASX e etichetta di contrassegno.

Tipologia

Paratia morbida

forma

Quadrato

spessore della piastra/lunghezza del prodotto

160 mm

larghezza del prodotto

340 mm

altezza del prodotto

220 mm

Larghezza esterna

340 mm

Altezza esterna

220 mm