Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248437
Cod. Produttore
248437
Cod. EAN
4015082484378

Informazioni di prodotto

ZP-NHK CONT.AUS.1SC.POS.+1SC.SGANC.(SCATTO)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, per 2W, 0.5 contatti ausiliari, per PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, 2W, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 2WTE

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

4 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore segnalatore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

4 A

Produttore

ZP-NHK CONT.AUS.1SC.POS.+1SC.SGANC.