Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
larghezza
1150 mm
Tipologia
Base completa
altezza
490 mm
profondità
330 mm
Adatto per armadi di larghezza
Adatto per armadi di profondità
materiale
Altro
codice RAL (simile)
7035
resistenza agli urti
IK10
adatto per installazione esterna
adatto per sistemazione cavi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te