Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08726
Cod. Produttore
08726
Cod. EAN
3303430087267

Informazioni di prodotto

Zoccolo H100 L650 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Plinth for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be installed in 650 mm width, 400 mm depth cubicle duct. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

400 mm

larghezza

650 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

Bianco

altezza

100 mm

materiale

acciaio