Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONPF083A-113519
Cod. Produttore
PF083A-113519000
Cod. EAN
4536853722784

Informazioni di prodotto

zoccolo- Octal. montaggio DIN o frontequadr

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

41 mm

altezza

52 mm

profondità

21 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8