Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONP3G08-2-14242
Cod. Produttore
P3G08-2-14242000
Cod. EAN
4536854821035

Informazioni di prodotto

Zoccolo P3G, 8-pin, montaggio fronte quadro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo P3G, per H7(5)CC / H7(5)CX /H3CR / H3BA / H2A / H3G / H7CR / E5C2, octal, montaggio fronte quadro, terminali a vite

tipo di montaggio

Altro

larghezza

42 mm

altezza

27 mm

profondità

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO-OCTAL FRONTEQUADROTERM VITE