Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM143305
Cod. Produttore
143305
Cod. EAN
4015081399697

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZOCCOLO H100 APR.
  • Codice prodotto: XLSPH1856
  • Compatibilità: XEL 850
  • Classe ETIM: EC000721
  • Tipo: Basamento per armadi
  • Serie: None
Zoccolo in acciaio di colore grigio, progettato come base completa per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una struttura stabile e affidabile per il montaggio e la protezione degli impianti. La sua finitura in acciaio garantisce robustezza e lunga durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono componenti di alta qualità e resistenza. Questo zoccolo è pensato per facilitare l’installazione e assicurare una base solida senza compromessi sulla sicurezza e la funzionalità. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLSPH1856 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850143305 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000721 - Basamento per armadi

colore

Grigio

larghezza

230 mm

Tipologia

Base completa

altezza

110 mm

profondità

705 mm

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo H100 apribile per armadi modulari elettrici