Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONPYF14ESSB
Cod. Produttore
PYF14ESSB
Cod. EAN
4549734994477

Informazioni di prodotto

Zoccolo PYF, guida DIN, terminali a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo PYF, per MY2 / MY4, montaggio guida DIN, terminali a vite

tipo di montaggio

Altro

larghezza

22,5 mm

altezza

83 mm

profondità

82 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO-DIN TERMVITERISINGUPSEPARAT