Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONP2RF05ESS
Cod. Produttore
P2RF05ESS
Cod. EAN
4549734616140

Informazioni di prodotto

zoccolo-DIN Terminali bussola G2R-1-S
Descrizione del produttore: Montaggio DIN, terminali a bussola per relè G2R-1-S

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,6 mm

altezza

77,6 mm

profondità

61 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO-DIN TERMINALI BUSSOLA G2R-