Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONP2RF05SBYOMZ
Cod. Produttore
P2RF05SBYOMZ-113
Cod. EAN
4536854883453

Informazioni di prodotto

zoccolo-DIN. terminali a molla G2R-1-S G3R

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-1-S, G3R

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

92 mm

altezza

18 mm

profondità

32,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO-DIN, TERMINALI A MOLLA G2R