Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD948420
Cod. Produttore
948420
Cod. EAN
8012823314174

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 6 poli

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di pin

14

larghezza

27 mm

profondità

38.8 mm

altezza

76.4 mm