Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONPYF14PU
Cod. Produttore
PYF14PU
Cod. EAN
4549734218382

Informazioni di prodotto

Zoccolo PYF, guida DIN, Push-In Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo PYF con leva di sgancio, per MY2K / MY4, montaggio guida DIN, terminali Push-In Plus

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

71,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLIMY4TERMINALI PUSH-IN PLUS