Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONP2RF08PU
Cod. Produttore
P2RF08PU
Cod. EAN
4549734218467

Informazioni di prodotto

Zoccolo P2RF,guida DIN, Push-In Plus
Descrizione del produttore: Zoccolo P2RF con leva di sgancio, per G2R-2(S) / K7L-_B / H3RN-2-B, montaggio guida DIN, terminali Push-In Plus

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,5 mm

altezza

90 mm

profondità

52,4 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLIG2R2SSTERMINALI PUSH-IN PLUS