Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9213SMA
Cod. Produttore
9213SMA
Cod. EAN
8012823258720

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2/3P S.62

Documentazione tecnica

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

montaggio diretto

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

profondità

66.4 mm

larghezza

40 mm

numero di pin

11

altezza

36 mm

Produttore

Zoccoli per relè serie 62