Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9026SMA
Cod. Produttore
9026SMA
Cod. EAN
8012823258690

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 2P S.60

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a piastrina. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

profondità

76.7 mm

larghezza

41 mm

altezza

51 mm

numero di pin

8