Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9404SMA
Cod. Produttore
9404SMA
Cod. EAN
8012823258911

Informazioni di prodotto

Il FD9404SMA offre un'installazione rapida e sicura per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio semplice su guida DIN 35 mm
  • Morsetti a bussola per connessioni affidabili
  • Accessori inclusi per facilitare il collegamento e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP20 per sicurezza e durata
  • Componenti modulari per personalizzazione e risparmio energetico

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazion

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

integrazione funzionale possibile

profondità

70.3 mm

numero di pin

14

larghezza

27 mm

altezza

76 mm

Produttore

Zoccoli per relè serie 55 e 85

€ 7,56 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info